バンコードエンドレス#480 Φ5

バンコードエンドレス#480 Φ5 - バンドー化学
(9件のレビュー)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。

用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力640(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
断面径(Φmm)
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25900709Φ5x250(E)5250
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
25900718Φ5x255(E)5255
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
25900727Φ5x260(E)5260
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
25900736Φ5x265(E)5265
オープン
969
1,066(税込)
12日以内出荷
返品不可
25900745Φ5x270(E)5270
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
25900754Φ5x275(E)5275
オープン
969
1,066(税込)
13日以内出荷
返品不可
25900763Φ5x280(E)5280
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
25900779Φ5x285(E)5285
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
25900788Φ5x290(E)5290
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
25900797Φ5x295(E)5295
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
25900806Φ5x300(E)5300
オープン
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
25900815Φ5x305(E)5305
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
25900824Φ5x310(E)5310
オープン
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
25900833Φ5x315(E)5315
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
25900849Φ5x320(E)5320
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
25900858Φ5x325(E)5325
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
25900867Φ5x330(E)5330
オープン
969
1,066(税込)
12日以内出荷
返品不可
25900876Φ5x335(E)5335
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
25900885Φ5x340(E)5340
オープン
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
25900894Φ5x345(E)5345
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
25900903Φ5x350(E)5350
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
25900919Φ5x355(E)5355
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
25900928Φ5x360(E)5360
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
25900937Φ5x365(E)5365
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
25900946Φ5x370(E)5370
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
25900955Φ5x375(E)5375
オープン
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
25900964Φ5x380(E)5380
オープン
969
1,066(税込)
12日以内出荷
返品不可
25900973Φ5x385(E)5385
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
25900989Φ5x390(E)5390
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
25900998Φ5x395(E)5395
オープン
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
25901007Φ5x400(E)5400
オープン
969
1,066(税込)
13日以内出荷
返品不可
25901016Φ5x405(E)5405
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901025Φ5x410(E)5410
オープン
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
25901034Φ5x415(E)5415
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
25901043Φ5x420(E)5420
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
25901059Φ5x425(E)5425
オープン
969
1,066(税込)
13日以内出荷
返品不可
25901068Φ5x430(E)5430
オープン
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
25901077Φ5x435(E)5435
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901086Φ5x440(E)5440
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
25901095Φ5x445(E)5445
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901104Φ5x450(E)5450
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
25901113Φ5x455(E)5455
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901129Φ5x460(E)5460
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
25901138Φ5x465(E)5465
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
25901147Φ5x470(E)5470
オープン
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
25901156Φ5x475(E)5475
オープン
969
1,066(税込)
12日以内出荷
返品不可
25901165Φ5x480(E)5480
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
25901174Φ5x485(E)5485
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901183Φ5x490(E)5490
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901199Φ5x495(E)5495
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25901506
2025-05-06
用途: 籾摺り機
有限会社 中島米穀

安くて早い対応で非常に助かりました。ただ、あまり必要ない部分だそうですが、あれば安心します

対象商品 : 25901558
2023-03-12
用途: 農協機械の整備
農・林・水産業

農業機械の点検整備は、自分でやるようにしています。
一番ネックになるのが部品調達。
モノタロウさんには、ありとあらゆる商品・部品が揃っているので大変助かっています。

対象商品 : 25901506
2023-10-10
用途: 籾摺り機の点検後の交換
製造業

問題なく交換出来ました。ピッタリです。次回も発注します。

1が参考にしています
対象商品 : 25901506
2022-09-30
用途: 籾摺り作業

籾摺り機に使っています。650(E)が当日発送って良いですね。農機具店に頼んでも直ぐに間に合いません。

3が参考にしています
対象商品 : 25901129
2022-11-21
用途: 中腰作業
株式会社レンタルキノシタ

かなりの耐久性があるように感じた。もう少し反力があったらいいと思います。

対象商品 : 25900763
2022-08-07
用途: プーリーベルトの修理
卸売・小売業

切れた丸ベルトが295mmだったので、15mm短い280mmを発注。届いた商品は長さピッタリで満足ですが、発送まで日数が掛かりすぎです。せめて3日以内に発送して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 25901165
2020-10-21
用途: 計数機の駆動用
株式会社ユラナス卸売・小売業

表記通りのサイズだったのでピッタリでした。商品の写真がもう少し鮮明な画像で紹介されていれば質感が伝わったかと思います。

対象商品 : 25901506
2021-10-01
用途: 農機具のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

装着、使用には支障なかったが、接合部分が真っ直ぐでなく曲がっていたのが気になった

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする