デジタル温湿度計「ピッコラ」

デジタル温湿度計「ピッコラ」 - ドリテックデジタル温湿度計「ピッコラ」 - ドリテックデジタル温湿度計「ピッコラ」 - ドリテック
(2件のレビュー)

置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。熱中症・インフルエンザ警告を表情でお知らせします。便利なスタンド、壁掛け用フック、ストラップ穴付。

材質ABS樹脂電源単4形乾電池×1個(確認用付属)精度温度 0.0~40.0℃:±1.0℃/その他の範囲:±2.0℃、湿度 50~80%:±5%/ その他の範囲:±10%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×17×67温度測定範囲(℃)-9.9~50.0分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)10~99表示範囲-9.9~50℃、10~99%本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×17×67設置方法置き/壁掛け分解能(%RH)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25906178O-282WT
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25906187O-282BK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25906178
2023-08-31
用途: 館内の温度・湿度管理
聖マリアンナ医科大学看護専門学校教育・研究機関

館内の各部屋に設置して、省エネ対策に用います。早速壁に設置したところ、軽いため粘着テープとフックで取り付けが簡単にできました。熱中症やインフルエンザなどの目安をイラストで表示してくれるため管理の指標ができます。
 今回は11台購入しましたが、倉庫などの管理にも検討中です。

対象商品 : 25906187
2019-06-16
用途: デスクで。

これから梅雨時期に向けての温度と湿度の管理にと思いまして・・・。
パソコンデスクに置いて使ってますが小型で邪魔にならないので凄く気に入ってます。
あの顔の表示がなかなかいいですね~!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする