曜日別特売
モノタロウ

中間ソケット G(PF)ネジ用

中間ソケット G(PF)ネジ用 - モノタロウ中間ソケット G(PF)ネジ用 - モノタロウ中間ソケット G(PF)ネジ用 - モノタロウ中間ソケット G(PF)ネジ用 - モノタロウ中間ソケット G(PF)ネジ用 - モノタロウ中間ソケット G(PF)ネジ用 - モノタロウ中間ソケット G(PF)ネジ用 - モノタロウ
(4件のレビュー)

エア配管の接続に

用途外ネジと外ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ソケット材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気内容量1個
注意
用途以外には使用しないで下さい
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
六角対辺(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25907474-211714
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25907483-282717
289
318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25907499-324821
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

中間ソケット G(PF)ネジ用.
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 動噴のホースの接続

他社と比較して安価です。使用に問題ありません。耐圧限度を超える使用は自己責任で。

対象商品 : 25907483
2024-01-25
用途: ホースニップルをタンクに付けるのに

ホースニップルをタンクに付けるのに2つに切って内側から締め付けて固定するのに使う。価格も手ごろでいい。

対象商品 : 25907483
2021-04-18
用途: タイヤゲージ(米式バルブ)に手持ちの英式バルブ用エアーチャックを装着するために使用。
農・林・水産業

新規に購入したタイヤゲージ(米式バルブ)のエアーチャック接続がオスネジG1/4で、手持ちの英式バルブ用エアーチャックも同じオスネジG1/4だったため、中間ソケットが必要になり普段利用している近所のDIYセンターを探したがR1/4しかなかった。モノタロウのサイトならあると思い探したところすぐに見つかり購入しました。無事に接続でき満足しています。

対象商品 : 25907483
2022-08-23
用途: 圧力計とホースの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

現在手元にあるタイヤエアゲージがどのくらいの精度なのか確認する為の検定用として、汎用圧力計とホースを接続する為に購入した。トライアルバイク用の低圧エアゲージだがやはり0.01MPaほどずれていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする