曜日別特売
モノタロウ

中間ニップル G(PF)ネジ用

中間ニップル G(PF)ネジ用 - モノタロウ中間ニップル G(PF)ネジ用 - モノタロウ中間ニップル G(PF)ネジ用 - モノタロウ
(6件のレビュー)

エア配管の接続に

用途内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気内容量1個
注意
用途以外には使用しないで下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
管接続口径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25907508-G1/4
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25907517-G3/8
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

中間ニップル G(PF)ネジ用.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-27
用途: 噴霧器のつなぎ

安いので必要にして十分の性能です。つなぐ目は水道用の白テープで巻けばOK。全く問題ありません。

2025-11-18
用途: 機械油の流動ホースのつなぎ

G(PF)1/4と記載されているから買ったがどうにも漏れが気になる。
調べてみたら本来G規格はネジ角度が55°のところこの製品は60°とメートルネジの角度と判明。
相手物は55°のめネジに対し60°のおネジ、そりゃ漏れが生じますよね。

2025-04-17
用途: レギュレーターのカプラ変換
その他業種

Gネジのレギュレーターにワンタッチカプラを取り付けるのに使用しました。組み込みも良好で漏れも出ておりません。

対象商品 : 25907508
2023-11-30
用途: 塗装用スプレーガン

塗装用スプレーガンの手元に、圧力調整弁を着けることにしました。そのためこのカプラーを用意しましたが、結果必要ありませんでした。ものはいいようです。必要になるときまで保管しておきます。

対象商品 : 25907508
2022-12-24
用途: 同社のフィルタレギュレーターに使用

同時購入した同じモノタロウブランドの「フィルタレギュレーター セミオートドレン 圧力計付」という商品に取付けて使用しています。
念の為、配管ネジ用のシールテープを巻いてからねじ込みましたが、その後漏れも無く全く問題なく使用しています。

対象商品 : 25907517
2022-08-06
用途: 継手として

普通の白や黒の継手と違い、この材質ならネジ仕上がりの個性も少なく心配なく使える。
少量使いの価格重視に最適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする