中間継手 ウレタンホース用
エア配管の接続に
用途ウレタンホースを接続
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
適合チューブ外径(Φmm)10
表面処理メッキ仕上
使用流体空気
適合ホース内径(Φmm)6.5
内容量1個
注意
用途以外には使用しないで下さい
商品説明動画
中間継手 ウレタンホース用.
この動画は、2人が参考にしています。
くい込み管継手・インサート管継手 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 25907605
2025-06-20
- 用途:
- 機械のメンテナンス
エアホースをドラムに取付時のジョイントに使用、ホース部はそのまま取付てジョイント部にシールテープ使用で問題ありませんでした。メーカー品と遜色ありません、安かったので予備含めて購入 またリピートしたい。ホースサイズも詳しく説明あったので良かった。
- 対象商品:
- 25907614
2023-01-27
- 用途:
- エアーホースのつなぎ
長いエアーホースの途中に穴が開いたのでそこを切断し繋げました。
漏れなく繋ぐことができました。
エアーの無駄漏れがなくなり、エアーホースの節約にもなったと思います。
- 対象商品:
- 25907614
2021-09-03
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
株式会社利治鉄工 様
(製造業)
品質も良く使いやすく、価格も適正で大変満足しています。リピートしたい商品の一つです。
- 対象商品:
- 25907596
2020-04-18
- 用途:
- ミニクーパーS R53 の部品に使用
製造業
ミニクーパーS R53のスーパーチャージャーの樹脂ダクトに他のパイプを接続する為に購入しました。ダクトに少しの加工で取り付けられたので助かりました。