ユニット
避難はしご標識
表示内容
避難はしご
取付方式
両面テープ(別売)
トラスコ品番
125-8860
厚さ(mm)
1.2
色
蓄光色
質量(g)
100
縦(mm)
150
横(mm)
360
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25911568
831-20A
¥
3,180
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください