ユニット
避難器具標識
表示内容
避難器具
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)
色
蓄光色
トラスコ品番
184-1797
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
100
縦(mm)
150
横(mm)
360
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25911577
831-21A
150
360
¥
3,180
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください