棒端子 絶縁スリーブ付 ダブルタイプ
2本の配線を同時に圧着する事が出来ます。色分けされているので識別に便利で作業性が高まります。
用途
配線作業に。
種類
絶縁被覆付圧着端子
端子形状
フェルール・棒形
材質(絶縁体)
ナイロン
耐熱温度(℃)
105
材質(端子)
銅
内容量
1箱(100個)
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
色
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25950585
MTE-0508-WHITE
2×0.5
6.5
5
白
14.5
取扱い終了
1年間返品保証
25950594
MTE-7508-GREY
2×0.75
6.7
5.5
灰
14.7
取扱い終了
1年間返品保証
25950603
MTE-7510-GREY
2×0.75
6.7
5.5
灰
16.7
取扱い終了
1年間返品保証
25950619
MTE-1508-BLACK
2×1.5
7.5
6.5
黒
15.5
取扱い終了
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表