曜日別特売

手動開閉式キャッシュドロアー DSCA-PO

手動開閉式キャッシュドロアー DSCA-PO - クローバー電子手動開閉式キャッシュドロアー DSCA-PO - クローバー電子手動開閉式キャッシュドロアー DSCA-PO - クローバー電子手動開閉式キャッシュドロアー DSCA-PO - クローバー電子手動開閉式キャッシュドロアー DSCA-PO - クローバー電子手動開閉式キャッシュドロアー DSCA-PO - クローバー電子
(6件のレビュー)

電源不要、手動(プッシュオープン)式キャッシュドロアー。開閉は、引出し部分を押すだけ簡単。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。鍵も標準で搭載しており、防犯面にも考慮しました。

仕様3紙幣6硬貨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×425×98付属品ドロアーキー×2材質天板:スチール製、その他:強化プラスチック質量(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応開き方手動開閉式内容量1台
注意
※引き出しを開ける際、引き出しに収納されている硬貨等の重量によっては、重みでドロアーが前方に転倒する恐れがございます。
十分にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25911769DSCA-PO 3B/6C-Gグレー
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
25911753DSCA-PO 3B/6Cアイボリー
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25911753
2022-07-21
用途: 精算
株式会社CHIBAHOME卸売・小売業

開け閉めも簡単でとても使いやすいです!
鍵もしっかりしていて防犯も大丈夫です

1が参考にしています
対象商品 : 25911753
2023-01-27
用途: 会計時
医療・福祉・介護関連業

特に問題なく使えています。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 25911753
2023-04-14
用途: 窓口会計
医療・福祉・介護関連業

コンパクトです
とても使いやすいです。
問題なく使えてます。

対象商品 : 25911753
2022-10-19
用途: レジ
サービス業

使い勝手がよく、見た目もおしゃれで満足しています。

対象商品 : 25911769
2021-12-25
用途: 自分で治します
サービス業

使いやすくきれいだった
大切に使用します
ありがとうございました

対象商品 : 25911753
2021-04-16
用途: 会計用
江戸堀BEEF飲食業

軽くて丈夫。
キャッシュスペースも十分あり使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする