アイウッド
漢道 チップソー(組刃)
4:1の組刃で切れにくい集成材・合板も軽くきれいに切れます!
用途
造作用
仕様
ブラックフッ素コーティング
タイプ
両側面研磨刃
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
穴径(Φmm)
外径×刃厚×穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25916809
125×45P
45
20
125×1.3×20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
25916818
147×55P
55
20
147×1.6×20
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
25916827
165×60P
60
20
165×1.6×20
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
25916836
190×60P
60
20
190×1.6×20
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください