アイウッド
アイウッド 大棟梁チップソー 6:1組刃
6:1の組刃で今まで切りにくかった構造用合板・集成材をラクラク切断!
最高級チップ採用で耐久性抜群。ブラックフッ素コーティング仕様でスムーズ切断。
最新型レーザースリットで環境にやさしい低温型。
用途
構造用合板・集成材・硬木用
仕様
ブラックフッ素コーティング
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
穴径(Φmm)
外径×刃厚×穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25916845
125X42P
42
20
125×1.3×20
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
25916854
165X56P
56
20
165×1.5×20
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
25916863
190X56P
56
20
190×1.5×20
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください