曜日別特売

ビニル粘着テープ

ビニル粘着テープ - NITTO
(1件のレビュー)

UL規格を取得しているテープです。難燃性電気絶縁性に優れています。

テープ幅(mm)19基材軟質塩化ビニールフィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系引張強度(N)69.5/19mm(目安)アズワン品番3-1624-01内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25928657No.223S
230
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25928657
2020-04-01
用途: 配線結束

このテープの柔軟性と接着力の持続性は素晴らしいです。もう30年も使っています。しかもつや消しなので施工後の見栄えがとてもいいです。なかなか少量では手に入らないので非常にありがたいです。これからもばら売りよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする