アズピュア 黒色PU手袋

アズピュア 黒色PU手袋 - アズピュア(アズワン)アズピュア 黒色PU手袋 - アズピュア(アズワン)

自動車製造現場などでの需要が高く、汚れが目立ちにくい製品です。伸縮性があり、フィット感に優れています。ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。

内容量1袋(10双)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25930556-3-7386-01オーバーロック・ポリエステル製 手の平コート LL 220±0.5
2,160
2,150
2,365(税込)
翌々日出荷
25930565-3-7386-02オーバーロック・ポリエステル製 手の平コート L
2,160
2,150
2,365(税込)
翌々日出荷
25930574-3-7386-03オーバーロック・ポリエステル製 手の平コート M
2,160
2,150
2,365(税込)
翌々日出荷
25930583-3-7386-04オーバーロック・ポリエステル製 手の平コート S
2,160
2,150
2,365(税込)
翌々日出荷
25930599-3-7386-05オーバーロック・ポリエステル製 手の平コート SS
2,160
2,150
2,365(税込)
翌々日出荷
25930249-3-7379-01オーバーロックタイプ 手の平コート LL 4L
1,900
取扱い終了
代替品有
25930258-3-7379-02オーバーロックタイプ 手の平コート L 10双入
1,900
取扱い終了
代替品有
25930267-3-7379-03オーバーロックタイプ 手の平コート M 10双入
1,900
取扱い終了
代替品有
25930276-3-7379-04オーバーロックタイプ 手の平コート S 10双入
1,900
取扱い終了
代替品有
25930285-3-7379-05オーバーロックタイプ 手の平コート SS 10双入
1,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25930249-25930556-- アズピュア 黒色PU手袋 アズピュア(アズワン) 25930556アズピュア 黒色PU手袋アズピュア(アズワン)1袋(10双)
2,150
税込2,365
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25930258-25930565-- アズピュア 黒色PU手袋 アズピュア(アズワン) 25930565アズピュア 黒色PU手袋アズピュア(アズワン)1袋(10双)
2,150
税込2,365
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25930267-25930574-- アズピュア 黒色PU手袋 アズピュア(アズワン) 25930574アズピュア 黒色PU手袋アズピュア(アズワン)1袋(10双)
2,150
税込2,365
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25930276-25930583-- アズピュア 黒色PU手袋 アズピュア(アズワン) 25930583アズピュア 黒色PU手袋アズピュア(アズワン)1袋(10双)
2,150
税込2,365
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25930285-25930599-- アズピュア 黒色PU手袋 アズピュア(アズワン) 25930599アズピュア 黒色PU手袋アズピュア(アズワン)1袋(10双)
2,150
税込2,365
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする