産業用PE規格袋

産業用PE規格袋 - アソー

厚手大型サイズの規格袋です。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25931028L-11パック(50枚)1000×1800×0.08mm 170~200L 50枚3-7219-01
17,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
25931037L-31パック(50枚)950×1700×0.1mm 170~200L 50枚3-7219-02
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
25931046L-71パック(100枚)680×1200×0.08mm 50~90L 100枚3-7219-03
20,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
25931055L-91パック(500枚)500×730×0.05mm 20~30L 500枚3-7219-04
26,000
25,980
28,578(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする