ULVAC(アルバック)
油回転真空ポンプ
排気音低騒音タイプです。油漏れ防止のマグネットカップリングを採用しました。
幅(mm)
150
質量(kg)
22
高さ(mm)
234.5
奥行(mm)
413.5
電圧(V)
100
電源
AC
到達圧力(Pa)
(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)
100/120
油量(mL)
1000
使用油
R-2
アズワン品番
1-1854-02
吸込口径
KF-25
ポンプの種類
油回転
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25931299
GHD-101A
¥
192,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
オイルの交換方法・GLD/GCD
参考になった