曜日別特売
GHD-101A 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック) 25931299

GHD-101A 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック) 25931299

油回転真空ポンプGHD-101A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送地域運賃車上渡し当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
25931299
品番
GHD-101A
参考基準価格(税別)¥212,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

排気音低騒音タイプです。油漏れ防止のマグネットカップリングを採用しました。

幅(mm)
150
質量(kg)
22
高さ(mm)
234.5
奥行(mm)
413.5
電圧(V)
100
電源
AC
到達圧力(Pa)
(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)
100/120
油量(mL)
1000
使用油
R-2
アズワン品番
1-1854-02
吸込口径
KF-25
ポンプの種類
油回転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

オイルの交換方法・GLD/GCD

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする