曜日別特売

パーフロOリング

パーフロOリング - キング製作所[科学研究・開発用品]パーフロOリング - キング製作所[科学研究・開発用品]パーフロOリング - キング製作所[科学研究・開発用品]

フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性耐熱性を兼ね備えています。

材質KPF(パーフルオロゴム)内容量1個
176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
内径(Φmm)
線径(Φmm)
耐熱温度(℃)
硬さ
引張強度(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259358068005-P22A21.7/3.521.73.5200(目安)(JIS A)A709.84
10,300
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
259358158005-P22.422.1/3.522.13.5200(目安)(JIS A)A709.84
10,800
9,198
10,118(税込)
24日以内出荷
返品不可
259358248005-P2423.7/3.523.73.5200(目安)(JIS A)A709.84
11,800
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
259358338005-P2524.7/3.524.73.5200(目安)(JIS A)A709.84
11,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
259358498005-P25.525.2/3.525.23.5200(目安)(JIS A)A709.84
12,500
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
259358678005-P3029.7/3.529.73.5200(目安)(JIS A)A709.84
13,700
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
259358768005-P3130.7/3.530.73.5200(目安)(JIS A)A709.84
14,600
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
259358948005-P3231.7/3.531.73.5200(目安)(JIS A)A709.84
16,800
15,980
17,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
259359038005-P3433.7/3.533.73.5200(目安)(JIS A)A709.84
16,900
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
259359198005-P3534.7/3.534.73.5200(目安)(JIS A)A709.84
17,100
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
259359378005-P3635.7/3.535.73.5200(目安)(JIS A)A709.84
17,200
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
259359468005-P3837.7/3.537.73.5200(目安)(JIS A)A709.84
17,300
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
259359558005-P3938.7/3.538.73.5200(目安)(JIS A)A709.84
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
259359648005-P4039.7/3.539.73.5200(目安)(JIS A)A709.84
18,500
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
259359738005-P4140.7/3.540.73.5200(目安)(JIS A)A709.84
18,800
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
259359898005-P4241.7/3.541.73.5200(目安)(JIS A)A709.84
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
259359988005-P4443.7/3.543.73.5200(目安)(JIS A)A709.84
19,400
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
259360078005-P4544.7/3.544.73.5200(目安)(JIS A)A709.84
19,600
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
259360168005-P4645.7/3.545.73.5200(目安)(JIS A)A709.84
20,900
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
259360258005-P4847.7/3.547.73.5200(目安)(JIS A)A709.84
20,900
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
259360348005-P4948.7/3.548.73.5200(目安)(JIS A)A709.84
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
259360438005-P5049.7/3.549.73.5200(目安)(JIS A)A709.84
22,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
259360598005-P48A47.6/5.747.65.7200(目安)(JIS A)A709.84
52,100
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
259360688005-P50A49.6/5.749.65.7200(目安)(JIS A)A709.84
54,400
48,980
53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
259360778005-P5251.6/5.751.65.7200(目安)(JIS A)A709.84
56,800
51,980
57,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
259360868005-P5352.6/5.752.65.7200(目安)(JIS A)A709.84
57,900
52,980
58,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
259360958005-P5554.6/5.754.65.7200(目安)(JIS A)A709.84
61,000
56,980
62,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
259361048005-P5655.6/5.755.65.7200(目安)(JIS A)A709.84
62,100
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
259361138005-P5857.6/5.757.65.7200(目安)(JIS A)A709.84
37,800
33,980
37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
259361298005-P6059.6/5.759.65.7200(目安)(JIS A)A709.84
63,300
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
259361388005-P6261.6/5.761.65.7200(目安)(JIS A)A709.84
65,600
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
259361478005-P6362.6/5.762.65.7200(目安)(JIS A)A709.84
70,100
62,980
69,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
259361568005-P10A9.8/2.49.82.4200(目安)(JIS A)A709.84
3,060
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
259361658005-P11.211/2.4112.4200(目安)(JIS A)A709.84
3,400
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
259361748005-P12.512.3/2.412.32.4200(目安)(JIS A)A709.84
3,980
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
259361838030-P12.512.3/2.412.32.4300(目安)(JIS A)A7512
5,500
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
259361998030-P1413.8/2.413.82.4300(目安)(JIS A)A7512
5,860
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
259362088030-P1514.8/2.414.82.4300(目安)(JIS A)A7512
6,180
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
259362178030-P1615.8/2.415.82.4300(目安)(JIS A)A7512
6,340
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
259362268030-P1817.8/2.417.82.4300(目安)(JIS A)A7512
6,840
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
259362358030-P2019.8/2.419.82.4300(目安)(JIS A)A7512
7,160
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
259362448030-P2120.8/2.420.82.4300(目安)(JIS A)A7512
10,200
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
259362538030-P2221.8/2.421.82.4300(目安)(JIS A)A7512
11,200
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
259362878030-P2423.7/3.523.73.5300(目安)(JIS A)A7512
12,800
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
259362968030-P2524.7/3.524.73.5300(目安)(JIS A)A7512
12,900
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
259363058030-P25.525.2/3.525.23.5300(目安)(JIS A)A7512
13,100
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
259363238030-P3029.7/3.529.73.5300(目安)(JIS A)A7512
14,000
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
259363398030-P3130.7/3.530.73.5300(目安)(JIS A)A7512
14,200
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
259363578030-P3231.7/3.531.73.5300(目安)(JIS A)A7512
15,300
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
259363668030-P3433.7/3.533.73.5300(目安)(JIS A)A7512
15,100
12,980
14,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする