コダマ樹脂
タマカン
ノズル
なし
コック
なし
内容量
1本
全7種類を絞り込む
容量(L)
10
13
20
30
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
材質
容量(L)
口内径(Φmm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25937906
KM-301
10L 180×250×298mm
高密度ポリエチレン
10
40
180×250×298
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25937915
KM-324
13L 265×265×288mm
高密度ポリエチレン
13
50
265×265×288
¥
3,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
25937924
KH-242
18L 180×350×362mm
高密度ポリエチレン
20
50
180×350×362
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
25937933
KH-209
20L 180×350×425mm
高密度ポリエチレン
20
50
180×350×425
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
25937949
KK-101
20L 275×275×375mm
PE(ポリエチレン)
20
52
275×275×375
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
25937958
KK-117
20L 268×268×375mm
PE(ポリエチレン)
20
40×14
268×268×375
¥
3,340
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
25937967
KL-801
30L 255×355×430mm
高密度ポリエチレン
30
40
255×355×430
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください