曜日別特売

2Dチューブスクリューキャップ

2Dチューブスクリューキャップ - サーモ(Thermo Fisher)

キャップと一体成型のガスケットにより高い気密性を実現してます。チューブ底面に2次元コードを備えた保存チューブでID番号によるサンプル管理が可能です。SBSフォーマットに準拠したラックは、積み重ねによる省スペース化、オートメーション化が容易です。

全8種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2593833537471箱(480本)0.2mL バルク(インナー蓋)3-3450-01
65,340
64,980
71,478(税込)
48日以内出荷
返品不可
2593835337431箱(48本×10袋)0.5mL バルク(インナー蓋)3-3450-03
51,320
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
259383783740JP1箱(48本×10袋)1mL バルク(インナー蓋)3-3450-05
51,160
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
259383963745021箱(240袋×2袋)1.8mL バルク(アウター蓋)3-3450-07
63,680
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2593834437481箱(480本)0.2mL ラック入(インナー蓋)3-3450-02
65,600
取扱い終了
返品不可
259383693744JP1箱(480本)0.5mL ラック入(インナー蓋)3-3450-04
69,300
取扱い終了
返品不可
259383873741JP1箱(480本)1mL ラック入(インナー蓋)3-3450-06
68,800
取扱い終了
返品不可
259384053745001箱(48本×10袋)1.8mL ラック入(アウター蓋)3-3450-08
69,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする