興研
防毒マスク用吸収缶(低濃度用)
適合マスク
R-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3、R-6、R-6X、1761G
粒子捕集効率(%)
80
取付方式
外付式
種別
亜硫酸ガス用
アズワン品番
6-8395-01
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
破過時間
防塵機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25945213
KGC-1L
亜硫酸ガス用
70分以上
あり(フィルタ取付時)
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください