金沢車輌
ジョイントキャリー
積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です(工具不要)。持ち運びに便利な持手穴付きです。
車輪径(Φmm)
50
荷台寸法(幅)(mm)
435
材質(車輪・金具)
PP
アズワン品番
1-1803-01
特性
スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)
305
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25945545
JC-100
100
305×435
88
1.1
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください