金沢車輌
スチール製台車
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
上段高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25945597
NHT-104(フットブレーキ付き)
150
740
480
140
640
100
17
スチール(ポリエステル塗装仕上げ・ブルーマット張り)
スチール
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25945606
NHT-304(フットブレーキ付き)
300
920
610
210
710
130
30
スチール(ポリエステル塗装仕上げ・ブルーマット張り)
スチール
¥
47,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000