三和製作所
スタンダードさすまた
軽量アルミ製のスタンダードタイプです。
色
シルバー
付属品
壁取付金具(2個)1組
種別
ツバ無
材質
アルミ
質量(kg)
1.1
幅W×全長(mm)
500×1890
アズワン品番
3-7721-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25946026
-
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません