曜日別特売

耐水研磨紙

耐水研磨紙 - 日本研紙耐水研磨紙 - 日本研紙耐水研磨紙 - 日本研紙耐水研磨紙 - 日本研紙
(4件のレビュー)

耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。

用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280砥材CC基材Cw内容量1袋(10枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19980109WTCC-S P120#120
760
729
802(税込)
当日出荷
19980118WTCC-S P180#180
760
729
802(税込)
当日出荷
19980127WTCC-S P240#240
760
729
802(税込)
当日出荷
19980136WTCC-S P320#320
760
729
802(税込)
当日出荷
25949569WTCC-S P400#400
760
729
802(税込)
当日出荷
25949578WTCC-S P600#600
760
729
802(税込)
当日出荷
25949587WTCC-S P800#800
760
729
802(税込)
当日出荷
25949596WTCC-S P1000#1000
860
859
945(税込)
当日出荷
25949605WTCC-S P1200#1200
960
919
1,011(税込)
当日出荷
19980145WTCC-S P1500#1500
960
919
1,011(税込)
当日出荷
19980154WTCC-S P2000#2000
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
25949614WTCC-S P3000#3000
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25949614
2023-11-10
用途: ヘルメット塗装時

3000番はホームセンターに売ってなかったのでよかったです。

対象商品 : 25949614
2022-08-16
用途: プラスチック製メガネフレームの研磨に使用
卸売・小売業

プラスチック製メガネフレームの艶出し準備に使っています。バフ磨きの時間も短くなり、仕上がりにも満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 25949614
2019-07-29
用途: 塗装作業時
卸売・小売業

日本研紙
耐水研磨紙 塗装作業時納期も早く品質もよかった。

対象商品 : 25949614
2019-04-17
用途: 漆呂色仕上げ
大村俊二 仏壇店製造業

ペーパーあしを均一して仕上げに使いました良い感じになった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする