25950147 | GX-8000 TYPE-F | 酸素(O2)・可燃性(CH4HC(i-C4H10) | 酸素(O2)/隔膜ガルバニ電池式、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/接触燃焼式 | 酸素(O2)/0~40.0%、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/0~100%LEL | 【サービス】酸素(O2)/25.1~40.0% | 酸素(O2)/0.1%、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/1%LEL | 酸素(O2)/1st/18.0%、2nd/25.0%、OVER/40.0%、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/1st/10%LEL、2nd/50%LEL | 2成分 | | | |
25950156 | GX-8000 TYPE-E | 酸素(O2)・可燃性(CH4HC(i-C4H10) | 酸素(O2)/隔膜ガルバニ電池式、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/熱伝導式、接触燃焼式 | 酸素(O2)/0~40.0%、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/0~100vol%、0~100%LEL | 【サービス】酸素(O2)/25.1~40.0% | 酸素(O2)/0.1%、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/1vol%、1%LEL | 酸素(O2)/1st/18.0%、2nd/25.0%、OVER/40.0%、可燃性(CH4HC(i-C4H10)接触燃焼式/1st/10%LEL、2nd/50%LEL | 3成分 | | | |
25950165 | GX-8000 TYPE-D | 酸素(O2)・可燃性(CH4HC(i-C4H10)・一酸化炭素(CO) | 酸素(O2)/隔膜ガルバニ電池式、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/接触燃焼式、一酸化炭素(CO)/定電位電解式 | 酸素(O2)/0~40.0%、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/0~100%LEL、一酸化炭素(CO)/0~500ppm | 【サービス】酸素(O2)/25.1~40.0%、一酸化炭素(CO)/151~500ppm | 酸素(O2)/0.1%、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/1%LEL、一酸化炭素(CO)/1ppm | 酸素(O2)/1st/18.0%、2nd/25.0%、OVER/40.0%、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/1st/10%LEL、2nd/50%LEL、一酸化炭素(CO)/1st/25ppm、2nd/50ppm、TWA/25ppm、STEL/200ppm、OVER/500ppm | 3成分 | | | |
25950174 | GX-8000 TYPE-C | 酸素(O2)・可燃性(CH4HC(i-C4H10)・硫化水素(H2S) | 酸素(O2)/隔膜ガルバニ電池式、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/接触燃焼式、硫化水素(H2S)/定電位電解式 | 酸素(O2)/0~40.0%、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/0~100%LEL、硫化水素(H2S)/0~100.0ppm | 【サービス】酸素(O2)/25.1~40.0%、硫化水素(H2S)/30.5~100.0ppm | 酸素(O2)/0.1%、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/1%LEL、硫化水素(H2S)/0.5ppm | 酸素(O2)/1st/18.0%、2nd/25.0%、OVER/40.0%、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/1st/10%LEL、2nd/50%LEL、硫化水素(H2S)/1st/25ppm、2nd/50ppm、TWA/25ppm、STEL/200ppm、OVER/500ppm | 3成分 | | | |
25950183 | GX-8000 TYPE-B | 酸素(O2)・可燃性(CH4HC(i-C4H10)・硫化水素(H2S)・一酸化炭素(CO) | 酸素(O2)/隔膜ガルバニ電池式、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/接触燃焼式、硫化水素(H2S)/定電位電解式、一酸化炭素(CO)/定電位電解式 | 酸素(O2)/0~40.0%、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/0~100%LEL、硫化水素(H2S)/0~100.0ppm、一酸化炭素(CO)/0~500ppm | 【サービス】酸素(O2)/25.1~40.0%、硫化水素(H2S)/30.5~100.0ppm、一酸化炭素(CO)/151~500ppm | 酸素(O2)/0.1%、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/1%LEL、硫化水素(H2S)/0.5ppm、一酸化炭素(CO)/1ppm | 酸素(O2)/1st/18.0%、2nd/25.0%、OVER/40.0%、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/1st/10%LEL、2nd/50%LEL、硫化水素(H2S)/1st/25ppm、2nd/50ppm、TWA/25ppm、STEL/200ppm、OVER/500ppm、一酸化炭素(CO)/1st/25ppm、2nd/50ppm、TWA/25ppm、STEL/200ppm、OVER/500ppm | 4成分 | | | |
25950199 | GX-8000 TYPE-A | 酸素(O2)・可燃性(CH4HC(i-C4H10)・硫化水素(H2S)・一酸化炭素(CO) | 酸素(O2)/隔膜ガルバニ電池式、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/熱伝導式、接触燃焼式、硫化水素(H2S)/定電位電解式、一酸化炭素(CO)/定電位電解式 | 酸素(O2)/0~40.0%、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/0~100vol%、0~100%LEL、硫化水素(H2S)/0~100.0ppm、一酸化炭素(CO)/0~500ppm | 【サービス】酸素(O2)/25.1~40.0%、硫化水素(H2S)/30.5~100.0ppm、一酸化炭素(CO)/151~500ppm | 酸素(O2)/0.1%、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/1vol%、1%LEL、硫化水素(H2S)/0.5ppm、一酸化炭素(CO)/1ppm | 酸素(O2)/1st/18.0%、2nd/25.0%、OVER/40.0%、可燃性(CH4HC(i-C4H10)接触燃焼式/1st/10%LEL、2nd/50%LEL、硫化水素(H2S)/1st/25ppm、2nd/50ppm、TWA/25ppm、STEL/200ppm、OVER/500ppm、一酸化炭素(CO)/1st/25ppm、2nd/50ppm、TWA/25ppm、STEL/200ppm、OVER/500ppm | 5成分 | | | |