柳宗理
ステンレスプレート
ワンプレートディッシュに取り皿やオードブル皿としても使える和洋中を選ばないスタイルのステンレスプレート。ステンレス製なので清潔に永くお使い頂けます。
形状
丸皿
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25922488
121506011242
181
150
150
18
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
25922497
121506011243
250
205
205
20
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
12日以内出荷
返品不可
25922506
121506011244
317
258
258
20
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください