DANSK(ダンスク)
セージソング シリアルボウル
春を待ちわびる北欧の小さな島を訪れたニールズ・レフスガード氏が海辺に咲き乱れる野花にインスピレーションを得てデザインしました。ホワイトカラーに爽やかなブルーの花とグリーンが鮮やかに描かれています。
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
質量(g)
約370
種類
ボウル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約135×135×60
満水容量(mL)
約525
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923809
121509100028
130
58
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください