ハート光学
メガネの上からリーディンググラス オーバーグラス
(1件のレビュー)
眼鏡の掛け替え不要。そのまま眼鏡の上に掛けるだけ。
用途
お手持ちのメガネを掛けたまま使うことのできるオーバーグラスタイプの老眼鏡です。
長さ(mm)
(ツル)125
質量(g)
40
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
レンズサイズ(mm)
横60×縦12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10008000034
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
全6種類を絞り込む
度数
選択してください
+1.00
+1.50
+2.00
+2.50
+3.00
+3.50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25921964
OVR01+1.50
+1.50
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
25921973
OVR01+2.00
+2.00
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
25921989
OVR01+2.50
+2.50
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25921998
OVR01+3.00
+3.00
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25922007
OVR01+3.50
+3.50
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25921955
OVR01+1.00
+1.00
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください