曜日別特売

高天井用 LED照明(屋内専用/HILシリーズ) 400W形相当

高天井用 LED照明(屋内専用/HILシリーズ) 400W形相当 - エコリカ高天井用 LED照明(屋内専用/HILシリーズ) 400W形相当 - エコリカ高天井用 LED照明(屋内専用/HILシリーズ) 400W形相当 - エコリカ高天井用 LED照明(屋内専用/HILシリーズ) 400W形相当 - エコリカ高天井用 LED照明(屋内専用/HILシリーズ) 400W形相当 - エコリカ高天井用 LED照明(屋内専用/HILシリーズ) 400W形相当 - エコリカ高天井用 LED照明(屋内専用/HILシリーズ) 400W形相当 - エコリカ高天井用 LED照明(屋内専用/HILシリーズ) 400W形相当 - エコリカ

水銀灯の400W形相当の高天井用LED照明です。
コンパクト設計で軽量ですが全光束15,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の3種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。

用途工場や倉庫、体育館、商業施設の400W水銀灯の置き換え、新設に消費電力(W)130入力電圧(V)AC200専用(50/60Hz)寸法(mm)Φ314×175.5質量(kg)4.1タイプ水銀灯400W相当使用温度範囲(℃)-20~+60℃全光束(Lm)15000定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※定格寿命は平均値であり保証値ではありません。
※全て器具に対応するものではありません。
※周囲の温度が高くなる場所では、寿命が短くなる場合があります。
※使用条件:照度定低下の原因となりますので、腐食ガス発生の可能性がある環境では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25950689ECL-HIL400K-HK7070
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
25950698ECL-HIL400K-HK110110
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする