ピラー型シンプルボラード

ピラー型シンプルボラード - 帝金

周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備えた車止めピラー型バリカーボラードタイプです。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製、頭部/アルミ合金鋳物製寸法(mm)Φ114.3×t2.5 H690仕上支柱/ヘアライン、頭部/ウレタン樹脂塗装内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25963054AK105-A固定式
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963063AK105A-C固定式
90,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963079AK105A-CT固定式
73,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963088AK105-PK脱着式カギ付
93,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963097AK105PK-C脱着式カギ付
115,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963106AK105PK-CT脱着式カギ付
98,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする