レヂトン
ハイパーブラック
見た目を裏切るタッチと仕上がり!なのにサビや塗装が驚くほど取れる!
研磨出ししたような仕上がり!デリケートな部品研磨の効率化を実現
カップワイヤーの飛散の悩みにサラバ!安全!力不要!多用途に使える!
用途
錆取り、塗膜剥離等のケレン作業に。
溶接焼け・黒皮取り・仕上げにも最適。
鉄・ステン・アルミ等幅広い材料に対応。
仕上がり相当番手
#120
厚さ(mm)
約12
外径×穴径(Φmm)
100×15
使用機器
電気、エアーグラインダー
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1箱(5枚)
注意
※直射日光・湿気のない場所で保管して下さい。作業時は安全保護具を着用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25951066
HB-100
¥
8,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください