イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
クリンウエルドSE-F18L
溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ
特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ
従来品と同じくそのまま溶接が可能。
危険等級
Ⅱ
色(塗膜)
シルバー
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25971899
020352
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください