パッキンハガシF

パッキンハガシF イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

本製品は塩化メチレン、エチルベンゼルを含まない(特化則非該当品)強力はくり剤です。
非塩素系タイプでは難しかった塗料等も、簡単にはく離されます。
はく離して汚れた部分は、水洗いで取り除くことができます。
パーツクリーナーで拭き取ることでより綺麗に除去できます。

用途
焼付いたパッキンはく離
塗装のはく離、頑固な油汚れや接着剤の除去
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量165mL 危険物の性状非水溶性 内容量1箱(300mL×24本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25972005 000158
オープン
37,980
41,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする