曜日別特売

デスクパネルヒーター

デスクパネルヒーター - アイリスオーヤマ
(15件のレビュー)

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。

消費電力(W)160質量(kg)1.6コード長さ(m)1.5高さH(mm)約480電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45142285APH-16B-Pアプリコットピンク
オープン
取扱い終了
代替品有
45142294APH-16B-Hモスグレー
オープン
取扱い終了
代替品有
45142310APH-16B-Tキャメル
オープン
取扱い終了
代替品有
25972294PH-TSAグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45142285APH-16B-P61515049APH-R12B-DTAPH-16B-P ぐるポカ パネルヒーター アイリスオーヤマ 61515049ぐるポカ パネルヒーターアイリスオーヤマ1台
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45142294APH-16B-H61515058APH-R12B-MHAPH-16B-H ぐるポカ パネルヒーター アイリスオーヤマ 61515058ぐるポカ パネルヒーターアイリスオーヤマ1台
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45142310APH-16B-T61515049APH-R12B-DTAPH-16B-T ぐるポカ パネルヒーター アイリスオーヤマ 61515049ぐるポカ パネルヒーターアイリスオーヤマ1台
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: デスク下の暖房
教育・研究機関

建物が寒い時に、エアコン(22℃)に加えてデスク下で使用します。足を囲む形なので、電源が入ってすぐに熱(赤外線)を感じます。この環境では十分な性能です。転倒時にOFFになる機能があった方がより安心でしょうが、高温になると切れる仕様なので、特段の心配は無用かと思います。

2025-12-24
用途: デスクワークの時
建設業・工事業

エアコンですと足元が冷えて特に夜間のデスクワークの時につらかったので購入しました。スイッチ入れるとすぐに暖かくなりました。そしてこたつのように足元が暖かくなり寒さを感じなくなりました。ガスストーブや石油ストーブなども選択肢にありましたがこのパネルヒーターで乗り越えられそうです。

2026-01-09
用途: デスクワーク
製造業

膝から暖かく快適。足の冷えがなくなり作業に集中できた。

2024-11-18
用途: デスクワーク足元の寒さ対策
建設業・工事業

狭い足元にもコンパクトに置けて、コタツのように暖かいので、冬の防寒対策に重宝しています。電気ストーブのように低温やけどもしない。安全に暖をとれます。

2025-02-21
用途: 日常事務業務
株式会社 伊予建設建設業・工事業

周りからの風の流れが遮断できて、足先を温めることができるので、使いやすい

2が参考にしています
2024-12-25
用途: ファンヒーター等使用できない場所での作業
製造業

寒い場所での作業で、
作業者の足元が暖かく、火災の心配もないので良かったです。

対象商品 : 25972294
2022-11-17
用途: 事務所デスク下に設置
建設業・工事業

急速に暖かくなりますし、暖かさのレベルも選べるので重宝しております。すぐ届くのもうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 25972294
2022-11-20
用途: 事務所デスク下に設置
建設業・工事業

急速に暖かくなりますし、暖かさのレベルも選べるので重宝しております。すぐ届くのもうれしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする