薄型デスクヒーター 【 選べるセット数 】1台/3台/5台/10台 パネルヒーター 足元ヒーター オフィス 【3時間OFFタイマー付き】
秋冬の冷え込む時期におすすめのアイテム「デスクヒーター」薄型なので邪魔にならず、オフィスにも取り入れやすいシンプル設計。冷えやすい足元をじんわりと温めてくれます。マグネットで簡単に取り付けが可能。磁石対応不可のデスクは、付属の両面テープorネジで固定することができます。また3時間経過すると自動で電源が切れる、「電源自動OFFタイマー」が内蔵されているので、万が一、切り忘れてしまっても安心。電気代は1時間あたり2円程度(目安)と、省エネ設計なところも嬉しいポイント。温風が出ないので空気を乾燥させず、体にも優しいデスクです。家族や友達、職場の同僚と一緒に買ってみるのもおすすめです。【商品サイズ(約)】幅43×奥行36×厚み3cm【梱包サイズ(約)】38.5×51.5×4cm(1.4kg)【材質】ABS樹脂【生産国】中国【備考】完成品
- 用途
- 家電、季節・空調家電、足温器・フットヒーターとして。
- 材質
- 主材:ABS樹脂
- 備考
- 〇90W〇3時間OFFタイマー付
- セット数
- 1台
- 外寸(cm)
- (約)幅46×奥行36×高さ3
- 内容量
- 1セット(1台)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,334/税込¥1,467 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥3,346/税込¥3,681 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
暖房用品 の新着商品
カテゴリ





















