ワールドクラフト
パネルスタンドキャスター
(1件のレビュー)
キャスター付き・固定タイプ・木製タイプをそろえた「イーゼルシリーズ」。
適合パネル厚さ(mm)
35以内
耐荷重(kg)
7
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(縦×横)(mm)
質量(kg)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27416069
WPSC-02
本体:スチール(クロームメッキ)/キャスター:ウレタン
555×605×985~1930
対応パネル:600~1200×600~1100
5
キャスター(4個)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25972477
WPSC-02
スチール(紛体塗装)
690×525×985~1400
対応パネル:600~1200×600~900
3
アジャスター(4個)
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。