Panasonic(パナソニック)
控金具打込み
仕様
L80
材質
ステンレス
サイズ
(たてとい)60
適合サイズ
(たてとい)60
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25978926
KQ8448S
赤
¥47,500
¥
39,980
¥43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25978935
KQ8X48S
モダンベージュ
¥47,500
¥
39,980
¥43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください