Panasonic(パナソニック)
たてとい
色
いぶし仕上げ
材質
ステンレス
長さ(mm)
2700
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25979179
KZ5241
1箱(10個)
(いぶし雨とい 丸)60
(いぶし雨とい 丸)60
¥71,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
25979188
KZ5251
1箱(10本)
(いぶし雨とい 丸)75
(いぶし雨とい 丸)75
¥99,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください