CAPTAIN STAG
CSブラックラベル ヘキサステンレスファイアグリル
1台で焚火・バーベキュー・ダッチオーブンが楽しめる。
組立簡単!薄型でコンパクト。
材質
本体・ロゴプレート:ステンレス鋼(焼き付け塗装)、底板:ステンレス鋼、バーベキュー網・スタンド・鉄(クロムめっき)、目皿:鉄(紛体塗装)
質量(g)
3800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×410×300
収納寸法(mm)
570×470×厚さ60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25982234
UG-0050
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください