トレッカー アルミソロクッカーセット

トレッカー アルミソロクッカーセット - CAPTAIN STAGトレッカー アルミソロクッカーセット - CAPTAIN STAGトレッカー アルミソロクッカーセット - CAPTAIN STAGトレッカー アルミソロクッカーセット - CAPTAIN STAG

セット内容:ポット(片手鍋)、ボウル(ふた)
硬質アルマイト加工。
クッカーの表面には耐食性の高い硬質アルマイト(陽極処理)済み。

材質本体:アルミニウム(表面加工/アルマイト)、取っ手:ステンレス鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
満水容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25982259UH-4106ポット(片手鍋):1000、ボウル(ふた):530
4,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
25982268UH-4107ポット(片手鍋):1400、ボウル(ふた):700
5,000
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする