CAPTAIN STAG
イージーチャコールミニ
簡単・スピード着火。
ツーリングやソロキャンプに最適。
木炭の着火剤としても使える。
材質
主原料:木炭粉
寸法(mm)
70×70×40
質量(g)
150
燃焼時間(時間)
1(燃焼条件により異なります。)
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25982767
UJ-0511
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください