モンテ ハンディクーラー13L

モンテ ハンディクーラー13L - CAPTAIN STAG

おしゃれなオカモチ型クーラー。
シンプルなロック方式。
フタがセパレートできるので中身が出し入れしやすい。
キャンプにも、行楽にも。

容量(L)13材質本体・ふた:鋼(エポキシ樹脂塗装)、内容器:ポリプロピレン、断熱材:ウレタンフォーム質量(kg)2.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×235×360保冷効力(℃)7.5以下(JIS)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25983135UE-0077
16,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする