Panasonic(パナソニック)
アドバンス埋込接地コンセント
(1件のレビュー)
コンセント個数
1
色
セラミックホワイト
種類
埋込接地コンセント
仕様
送り端子なし(接地送り端子あり)
タイプ
シングル
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25995008
WN1101CW
15
125
1
¥
325
¥
249
¥
274
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意