アドバンス埋込換気扇スイッチセット

アドバンス埋込換気扇スイッチセット - Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込換気扇スイッチセット - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

照明と換気扇をさまざまなシーンにおいて快適に制御するスイッチです。

用途居室定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なしマットホワイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25995954WTA525223Wダブル
1,260989
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り7点です
25995963WTA525233Wトリプル
1,260949
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25995954
2020-06-03
用途: 壁紙の張替えによる模様替えの時
その他業種

使用した時の押し心地がいいです。ダブルスイッチがアドバンス仕様になっており、部屋全体がおしゃれになった。しかし、強弱の文字が小さく見ずらいのが欠点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする