Panasonic(パナソニック)
アドバンスS埋込「入」「切」表示SW
屋外コンセントと組み合わせて使用し、スイッチを「切」にすれば盗電を防止することができます。
用途
EV・PHEV充電用
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
AC20
仕様
埋込「入」「切」表示スイッチセット・両切
付属品
棒型圧着端子×4本
適合
Φ2.0単線
色
マットホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25996049
WTA52631WK02
¥
4,430
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意