Panasonic(パナソニック)
アドバンスS埋込電動シャッタ用押釦SWS
微少電流タイプの電動シャッタ、ブラインドなどの制御に。
定格電圧(V)
DC24
仕様
金属枠
色
マットホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~40
接点
3a
回路方式
片切常開形
定格電流(mA)
50
適合プレート
スイッチプレート・1連用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25996164
WTA5498WK
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
25996155
WTA5498W
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意