Panasonic(パナソニック)
アドバンスS埋込抜け止めダブルコンセント
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
抜け止め
定格電流(A)
15
仕様
金属枠付
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
適合プレート
コンセントプレート・3コ用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25997196
WTL10623F
ベージュ
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25997205
WTL10623H
グレー
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25997214
WTL10623W
セラミックホワイト
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意