Panasonic(パナソニック)
アドバンスS埋込アースターミナル付接地
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
金属枠付
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
適合プレート
コンセントプレート・3コ用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25997284
WTL11313F
ベージュ
¥
960
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25997293
WTL11313H
グレー
¥
960
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意