曜日別特売

アドバンスS埋込アースターミナル付接地

アドバンスS埋込アースターミナル付接地 - Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込アースターミナル付接地 - Panasonic(パナソニック)
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様絶縁枠付適合プレートコンセントプレート・3コ用内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25997318WTL113149Fベージュ
960
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
25997327WTL113149Hグレー
960
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
25997336WTL113149Wセラミックホワイト
810
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
25997345WTL11314Fベージュ
690
取扱い終了
返品不可
代替品有
25997354WTL11314Hグレー
690
取扱い終了
返品不可
代替品有
25997363WTL11314Wセラミックホワイト
690
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25997345WTL11314F25997318WTL113149F画像準備中アドバンスS埋込アースターミナル付接地Panasonic(パナソニック)1個
709
税込780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25997354WTL11314H25997327WTL113149HWTL11314H アドバンスS埋込アースターミナル付接地 Panasonic(パナソニック) 25997327アドバンスS埋込アースターミナル付接地Panasonic(パナソニック)1個
709
税込780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25997363WTL11314W25997336WTL113149WWTL11314W アドバンスS埋込アースターミナル付接地 Panasonic(パナソニック) 25997336アドバンスS埋込アースターミナル付接地Panasonic(パナソニック)1個
589
税込648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする