Panasonic(パナソニック)
アドバンス埋込アース付接地ダブルコンセント
(1件のレビュー)
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
適合プレート
コンセントプレート・3コ用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25997379
WTL11323F
ベージュ
¥
1,130
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25997388
WTL11323H
グレー
¥
1,130
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
25997406
WTL113249F
ベージュ
¥
1,130
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25997415
WTL113249H
グレー
¥
1,130
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意